精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36954906 品番 5KD-200
参考基準価格(税別)¥58,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ)
高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。

出力トルク範囲(cN・m)10〜120 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 適合ねじ(mm)(タッピンねじ)1.6〜2.6、(小ねじ)1.6〜3.0 トルク調整無段階 仕様レバースタート式 適合KD-2/KD-3 トラスコ品番250-3123 長さ(mm)205 質量(kg)0.48 回転数(min-1[r.p.m])(KD-2使用時)Hi/1000、Lo/700 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)六角軸対辺/5 適合ねじ(mm)小ねじ1.6〜3.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6〜3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする