CGK
CGKの 電動工具 本体
CGKの 研磨(電動)
CGKの ドリル研削機
ドリル研磨機
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36956586
品番
DL-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥367,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
N型・X型のシンニング研削ができます。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.6
ドリル先端角度(°)
118・130・180・-5・-15
材質
(砥石)CBN
動力(W)
100
砥石径(Φmm)
125
タイプ
山形、一文字、ローソク研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×260×300
研削範囲(mm)
2〜13
質量(kg)
18
用途
標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。
トラスコ品番
138-1687