ドリル研磨機

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36956595 品番DL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
テーパーシャンクドリル13〜32mmまでの幅広い研削が可能です。

電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)90〜180・-5〜-15 材質(砥石)N5A 動力(W)250 砥石径(Φmm)180 タイプ鉄骨、山形、一文字、研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×350 研削範囲(mm)13〜32 質量(kg)35 用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。 トラスコ品番138-1695

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36956595
2011-11-02
用途:
ドリル研磨
中谷金属工業株式会社 様

以前から使用していますが、取り換え用の砥石が欲しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする