アサダ
アサダの 電動工具 本体
アサダの 切断/曲げ
アサダの 切断用カッター
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36957392
品番
BE5AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥416,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り能力
15A-50A(1/2B-3B)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
40
標準装備品
ダイヘッド/自動 1/2〜 2'、チェーザ/AT1/2〜3/4'、AT1〜1 1/2'(2')
消費電力(W)
1150
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2.7
質量(kg)
44
トラスコ品番
249-6569
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
離島
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900