水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50
|
(1件のレビュー)
ねじ切り能力15A-50A(1/2B-3B)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])40
消費電力(W)1150
電源(V)AC100
コード長さ(m)2.7
質量(kg)44
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
BEAVER 50
この動画は、4人が参考にしています。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています