日立
日立の 作業灯
日立の ワークランプ・ハンドランプ
日立の ワークランプ用替球
蛍光灯
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36958004
品番
FL8EX-N-A-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
嵯峨電機工業製、高演色型ライトスタンドの替え蛍光灯です。
光源色
ハイルミックN昼白色
明るさ(Lm)
460
寿命
3000時間
消費電力(W)
8
質量(g)
27
適合
LB-8A(8LA)、8AE(8LAE)、LB-8W(8LW)、8WE(8LWE)、SL-8W、8W-N、LB-8(8L)、8E(8LE)
仕様
3波長形昼白色
トラスコ品番
309-6793
電球の種類
蛍光灯