富士通
富士通の 懐中電灯・ライト
富士通の ハンディタイプライト
防水懐中電灯
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36959045
品番
BL223F-P(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水仕様(30m)ですので、潜水作業にも対応できます。
質量(g)
125
外径×全長(mm)
62×170
使用電球
2.5V 0.5A クリプトン球
電池寿命(時間)
7
材質
ABS樹脂
全光束(Lm)
15
使用電池
単2形乾電池(2個)別売
トラスコ品番
297-3995
特殊用途
防水