日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
ハンドリール 100V 3芯×10m 黒 アース付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36959203
品番
HR-E104-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
片手で扱う便利なリールで、手軽に巻き取り収納も便利です。
電源ランプ付です。
トラスコ品番
125-6866
質量(kg)
2.2
色
黒
コンセント個数
4
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-芯数
3
電線仕様
ソフトンVCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36959203
HR-E104-B
02168905
HR-E104-B
ハンドリール
日動工業
1個
¥
10,900
欠品中
税込
¥
11,990
注文コードが変更になりました