ネオスター
ネオスターの マジックディスク・サンディングペーパー
ネオスターの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
リフレクリン専用パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36959991
品番
NS-HPD
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
硬質スポンジとフェルトを特殊製法で張り合わせたパッドで、激しい摩擦にも耐えられます。
水洗いしても、フェルト部分がはがれる心配はありません。
サイズ(mm)
57×95×34
種別
角形手作業用
仕様
角形手作業用
トラスコ品番
276-8135
寸法(mm)
57×95×34
質量(g)
40
注意
※一般乗用車のボディは絶対に使用しないでください。