ネオスター
ネオスターの マジックディスク・サンディングペーパー
ネオスターの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
リフレクリン専用パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36960016
品番
NS-PPD72
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
硬質スポンジとフェルトを特殊製法で張り合わせたパッドで、激しい摩擦にも耐えられます。
水洗いしても、フェルト部分がはがれる心配はありません。
サイズ(mm)
72×72×26
種別
丸形ポリッシャー用
仕様
丸形ポリッシャー用
トラスコ品番
276-8143
寸法(mm)
72×72×26
質量(g)
20
注意
※一般乗用車のボディは絶対に使用しないでください。