※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ディスク研磨材
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ホイールタイプ・研磨輪
ファブリックホイール(万能タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36960034
品番
A10 HFL-004 200X25X25.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
研磨力が強く、耐久性があります。
バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
用途
アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。
鉄製品のさび落とし。
使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。
外径(mm)
200
内径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
25
粒度
240
仕様
15.9mmブッシュ付
トラスコ品番
336-7754
色
茶
質量(g)
145
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径×厚さ×穴径(mm)
200×25×25.4
最高使用周速度(m/s[m/min])
30[1850]
適合材
アルミ、鉄など