※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

沈めフライス 皿小ネジ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36966675 品番 MS-CB M8
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。

刃径(Φmm)18.5 刃長(mm)14 全長(mm)69 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様皿小ねじ用 トラスコ品番344-9564 材質高速度鋼(SKH51) 適合ねじ(皿小ねじ)M8 案内径(mm)8.2 案内長(mm)10 シャンク径(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36980815
2015-12-11
用途:
皿ボルト取付に使用

思いのほか良く切れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする