グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの その他エンドミル
マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
8
注文コード
36967061
品番
3631-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,830
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
3つのねじれ角(44°・45°・46°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
トラスコ品番
342-7196
全長(mm)
63
刃長(mm)
19
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
44・45・46
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36967061
3631-008
22341937
3631 008.000
マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚
グーリング
1本
¥
6,598
税込
¥
7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)