SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 研磨材料
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 固形研磨剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)の コンパウンド
モリギヤコンパウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
36969353
品番
MGC900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。
使用温度範囲
0〜70℃
ちょう度
No.1
色
黒
質量(kg)
2.8
用途
産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。
トラスコ品番
123-2151
主成分
鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。
引火性の溶剤を使用していますので、塗布時は火気厳禁で、室内は局部排気装置を設けて下さい。