A180J645EN ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 36969633

 

A180J645EN ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 36969633
A180J645EN ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 36969633
A180J645EN ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 36969633

ターニングロール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上がり相当番手180
内容量1巻注文コード36969633品番A180J645EN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

柔軟性のある研磨布にスリット(2mm幅)を入れることにより、あらゆる面形状への対応ができます。
曲面形状のワークへの研磨が可能です。
ナイロン繊維研磨材、スチール線材研磨材と比較して粒度範囲が広いため多用途に使用できます。

用途金属一般、ヘアライン、木工(生地、塗面)などあらゆる曲面研磨に最適。仕上がり相当番手180長さ(mm)5000幅(mm)100トラスコ品番220-7443砥材A質量(g)200基材適合材金属一般、ヘアライン、木工など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36969633
2023-04-01
用途: 水回り、陶器等の清掃作業
有限会社鶴丸機工商会

耐久性に優れていて、蛇口周りの隅々の水垢等もきれいに取り除けて手にもなじみやすいのでとても良い製品です。

対象商品 : 36969615
2017-04-03
用途: 木工品 仏具のギボシの磨き
株式会社 大湊文吉商店

今までコバックスを使っていましたが、遜色無く価格は安いので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする