スイプロンベルト(不織布ベルト)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 36970315 品番 SPB-330-320
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。
特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。
あらゆる状況に対応可能です。
耐水、耐油性に優れています。
各エア工具メーカーに共通して使用できます。

用途
溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。
鉄板などの表面加工。
アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。
粒度A320 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 トラスコ品番296-0842 赤茶 質量(g)167 質量(g/本)8.35 砥粒A 適合材鉄板、アルミ、銅など 幅×長さ(mm)10×330 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36970297
2018-03-14
用途:
研磨作業
株式会社ハナオカ 様

普段商社から購入する方が少し安いが、急いでいる時は翌日に届くので本当に助かります。

対象商品:
36970297
2016-08-29
用途:
塗装剥離に

塗装剥離時、削りすぎずいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする