オートエアートラップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36972546 品番P1-2HE
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。

トラスコ品番292-5427 接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子 質量(kg)1.75 使用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136 流体温度(℃)2〜40(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出量(cm3/回)415 ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1〜13秒) 適合コンプレッサ出力(kW)0.75〜11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36972546
2017-07-03
用途:
設備のコンプレッサーの管理

数十年前に取り付けたエアートラップもよく見るとフクハラ製でした。
その間まったく故障なし、ノーメンテナンス。脱帽!!

対象商品:
36972546
2016-11-22
用途:
エアコンプレッサー
卸売・小売業

今まで手動で定期的に水抜きをしていたが
コンプレッサーが回るごとに水抜きをいてくれるので
管理がしやすくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
36972546
2016-07-26
用途:
エアーコンプレッサーのドレン抜き

ホースの接続が心配でしたが、多種の変換アダプターが同梱されてましたので、商品到着後すぐに取り付けが出来ました。
作動は、コンプレッサーが起動のたびに自動でドレンを解放するので、コンプレッサーのメンテナンスがとても楽になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
1人が参考にしています
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする