電子トラップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36972564 品番 UP155-1E
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。
22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。

接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子 電源(V)100 使用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136 ドレン排出量(cm3/回)415 流体温度(℃)2〜40(ドレンが凍結しないこと) ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3〜8秒)、動作中は約15分ごと(3〜8秒) 適合コンプレッサ出力(kW)0.4〜22 質量(kg)1.75 トラスコ品番311-0184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36972582
2017-12-14
用途:
作業用コンプレッサーのドレン抜き

問題なく使用できます。ドレン排出時間も設定できるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする