曜日別特売
UP155-2E 電子トラップ フクハラ 36972582

電子トラップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番311-0192
内容量1台注文コード36972582品番UP155-2E
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。
22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。

接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子電源(V)200使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136ドレン排出量(cm3/回)415流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22質量(kg)1.75トラスコ品番311-0192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36972582
2017-12-14
用途: 作業用コンプレッサーのドレン抜き

問題なく使用できます。ドレン排出時間も設定できるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする