レマンスケルトン用カートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード36973054 品番SP-107FS-AB-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

この第1フィルタで約95%以上の水滴・油滴が除去されます。
竜巻と同じ真空状態が起こり第1フィルタで除去されなかった水滴が気化され最高で湿度15%(0.7MPa)の乾燥エアにします。

トラスコ品番323-4801 適合機種SP-107A-AB-3 質量(g)84 使用温度範囲3〜40℃ ろ過度(μm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする