※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD 8.2 G2 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工) 36973124 SD 8.2 G2 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工) 36973124

超硬付刃ストレートシャンクドリル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)8.2 注文コード36973124 品番SD 8.2 G2
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はドリル径・刃径など105種類から選べます 他の種類を見る

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。

ドリル径(Φmm)8.2 溝長(mm)80 全長(mm)118 シャンク径(Φmm)8.2 用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。 トラスコ品番303-2876 材質G2(ロー付タイプ) 質量(g)39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36972476
2016-09-23
用途:
3.3ミリの穴を3.5ミリに広げる
株式会社ワカクサ 様

超硬ドリルだから簡単に広がると思っていたが10ミリ入れたら10ミリ先が焼きついて3.3ミリの太さにドリルが削られて使い物にならない。3.5 3.7 3.9と段階的に穴を広げたかったがこのドリルではダメです。

対象商品:
36972616
2013-04-02
用途:
プラスチック成型品の加工

プラスチック成型品の加工に使用しているが、特に不具合はないが、耐久性についてどの程度なのか、もう少し使用してみいないとわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする