千代田通商
千代田通商の 空圧補器
千代田通商の 空圧補器関連商品
ステンレススクリーンブレザーベント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36973474
品番
CSS-01FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
音量(dB)
(減音量)20以上
有効断面積(mm
2
)
17
使用圧力(MPa)
1
定格空気処理流量(m
3
/min)
1.0
接続口径
R1/8
全長(mm)
17
質量(g)
9
用途
食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。
トラスコ品番
326-9639
材質(本体)
黄銅(ニッケルメッキ)
使用流体
空気・水・薬品
流体温度(℃)
5〜150
材質(エレメント)
ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
注意
※最高使用圧力:1.0Mpa
保証耐圧力:2.1Mpa
最高温度範囲:1.6〜150℃