ステンレススクリーンブレザーベント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36973492 品番CSS-02FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。

音量(dB)(減音量)20以上 有効断面積(mm2)22 使用圧力(MPa)1 定格空気処理流量(m3/min)1.4 接続口径R1/4 全長(mm)22 質量(g)16 用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。 トラスコ品番326-9647 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 使用流体空気・水・薬品 流体温度(℃)5〜150 材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
注意
※最高使用圧力:1.0Mpa
保証耐圧力:2.1Mpa
最高温度範囲:1.6〜150℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする