千代田通商
千代田通商の 空圧補器
千代田通商の 空圧補器関連商品
ステンレス排気マフラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36973657
品番
CSS-02
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
トラスコ品番
326-9736
接続口径
R1/4
全長(mm)
35
質量(g)
24
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水、薬品
流体温度(℃)
5〜150
定格空気処理流量(m
3
/min)
1.4
音量(dB)
(減音量)20以上