※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSS-03 ステンレス排気マフラ 千代田通商 36973675 CSS-03 ステンレス排気マフラ 千代田通商 36973675

ステンレス排気マフラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36973675 品番 CSS-03
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。

トラスコ品番326-9744 接続口径R3/8 全長(mm)48 質量(g)38 使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水、薬品 流体温度(℃)5〜150 定格空気処理流量(m3/min)1.7 音量(dB)(減音量)20以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする