ブロンズブレザーベント(空気用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36973797 品番 CSB-04F
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。

音量(dB)(減音量)20以上 有効断面積(mm2)14.0 使用圧力(MPa)1 定格空気処理流量(m3/min)1.0 接続口径R1/2 全長(mm)25 質量(g)33 トラスコ品番326-9809 使用流体空気 流体温度(℃)5〜150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36973763
2023-04-17
用途:
油圧シリンダーのメンテナンス

複動式シリンダーを単動で使用するため油圧ポートの開放と粉塵防止での取付

対象商品:
36973781
2020-05-29
用途:
エアークーラー
建設業・工事業

エアークーラーの、吹き出しに使用しましたが、吹き出し音もかなり現象できて、コンパクトになりました。

対象商品:
36973745
2019-05-16
用途:
フットスイッチ

ほどほどの排気抵抗と、十分な消音で、しかも出っ張りが殆ど無いので良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
36973763
2018-09-17
用途:
コンプレッサーのドレン
電気・ガス・熱供給・水道業

この部品の本来の使用目的も分からず買ってみました。
さし当たってドレンバルブに取り付けてみました。
排出音がかなり低減されます。
サビ水にさらされますが定期的に掃除すれば大丈夫ではないかと思います。

対象商品:
36973815
2017-07-17
用途:
切替バルブの

切替バルブのexhポートに サイレンサーあるのとないのとで全然違いました。ここまで静かになるとは思いませんでした(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
36973745
2017-12-27
用途:
排気弁に

小さいサイズのを探していました。邪魔にならないサイズ良いです。

対象商品:
36973745
2014-03-31
用途:
コンプレッサの排気

コンパクトに纏めたかったので購入しました。小さい割には、そこそこ消音効果があるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする