※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の 空圧補器関連商品
ジェットクーラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36973937
品番
BN-VT600N
参考基準価格(税別)
¥67,760
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途
ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
空気消費量(L/min)
620
給水口
(圧縮空気)Rc3/8
使用圧力(MPa)
0.2〜0.7
全長(mm)
343
吐出口
Rc3/8
質量(g)
850
トラスコ品番
272-9792
適合流体
圧縮空気(エア)
注意
※空気消費量は使用圧が0.4MPa時の値です。
※最大温度降下は、供給空気温度と冷風空気温度の差です。