※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬付刃テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)24.0 注文コード36974043 品番TD 24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,600
この商品は刃径・シャンク径・RoHS指令など61種類から選べます 他の種類を見る

超硬チップろう付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。

刃径(mm)24.0 溝長(mm)130 全長(mm)250 用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。 仕様ノンコーティング トラスコ品番303-3155 質量(g)608 シャンクMT3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36974043 TD 24 22347957 TD 24 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 1本 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする