※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN-25T6-15 FRLユニット 日本精器 36974061 BN-25T6-15 FRLユニット 日本精器 36974061 BN-25T6-15 FRLユニット 日本精器 36974061 BN-25T6-15 FRLユニット 日本精器 36974061

FRLユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36974061 品番 BN-25T6-15
参考基準価格(税別)¥18,150 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。

使用圧力(MPa)0.05〜1.0 定格空気処理流量(m3/min)1.5 トラスコ品番215-5869 質量(kg)1.9 全幅(mm)230 管接続口径1/2 全高(mm)224 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ドレン方式(排出)マニュアル(圧力0.05MPaで自動排出) ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5〜60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする