エアフィルター

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36974104 品番 BN-27T5-10
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。

使用圧力(MPa)0.05〜1 トラスコ品番215-5737 全長(mm)170 質量(g)600 取付方式ブラケット別売 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 流量(m3/min)2(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時) 周囲温度(℃)5〜60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※ブラケットは別売りになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36974122
2019-12-16
用途:
コンプレッサーに
建設業・工事業

取り付けて実際に使用しても問題なく使えるので満足です。
また、水分が溜まってくると目盛りがあるのでとても良いです、オートドレンタイプなので圧力が抜けてくると水分が自動で排出するので

対象商品:
36974147
2020-02-17
用途:
商品は良いが売り手に不満
ハヤセ 様

説明に取付方式:ブラケット付きとあったのにブラケットは入っていませんでした。
よく見ると説明の下にブラケットは別売りと書いてありました。

本当に紛らわしい!!
また送料払ってブラケット買えと?

みなさんお気を付けを

対象商品:
36974147
2019-06-26
用途:
コンプレッサーのドレン除去

今のところ正常に動作しています。ただし使用頻度が少ないので、耐久性は不明

対象商品:
36974147
2018-11-18
用途:
潜水エア供給

自己責任で時々、潜水するためのエアの埃、オイルミスト除去のため使用。効果は程は解らないが、今のところ問題なし。

対象商品:
36974147
2018-03-26
用途:
機器の空気のラインに
サービス業

特殊な 商品メーカーの商品で満足です 相手の機器も同じですので良かった

対象商品:
36974147
2016-11-03
用途:
タイヤへの空気入れ時の水抜きに使用しています。
伊豆味給油所 様

圧力計が付いてないので不安でしたが、取り付けて実際に使用しても問題なく使えるので満足です。

また、水分が溜まってくると目盛りがあるのでとても良いです、オートドレンタイプなので圧力が抜けてくると水分が自動で排出するので素晴らしいです。

対象商品:
36974147
2016-11-04
用途:
塗装
建設業・工事業

自動で水抜きしてくれるのがいいですね。少々高いと思いましたが商品は良いと思いました。

対象商品:
36974147
2016-11-14
用途:
エアセパレータとして使用

普通に使用できました。特に問題はありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする