BN-3RT5F-8 フィルタ付レギュレータ 日本精器 36974192

BN-3RT5F-8 フィルタ付レギュレータ 日本精器 36974192
BN-3RT5F-8 フィルタ付レギュレータ 日本精器 36974192
BN-3RT5F-8 フィルタ付レギュレータ 日本精器 36974192

フィルタ付レギュレータ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc1/4
内容量1個注文コード36974192品番BN-3RT5F-8
参考基準価格(税別)¥10,410販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。
圧力計、ブラケット付です。

使用圧力(MPa)0.05~1定格空気処理流量(m3/min)1トラスコ品番215-5818全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36974174
2024-09-09
用途: 機械メンテナンス
製造業

ドレン部からのエア漏れ直らず交換
重要設備であった為、元々付いていた物と同品交換
メジャーな製品で無い為、モノタロウにあって助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 36974174
2018-10-19
用途: 減圧に
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクト使用するのに減圧するために。エアーが無くなれば自動でドレンしてくれるので便利

1が参考にしています
対象商品 : 36974192
2017-06-16
用途: リフトの機械保護
自動車・二輪車・自転車関連業

取り替える前の物と大きさも取付部の位置等もぴったり合った

1が参考にしています
対象商品 : 36974192
2015-10-14
用途: トラックの整備に
アジテーターサービス有限会社

使用した感想と言われてはっきり分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする