ルブリケータ BN-23T5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36974366 品番 BN-23T5-15
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。
レギュレータの後にセットします。
金属ボトルを標準装備です。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。

使用圧力(MPa)1.0以下 トラスコ品番215-5770 全長(mm)195 質量(kg)0.55 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 使用流体空気 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 流量(m3/min)2.1 周囲温度(℃)5〜60 貯油量(mL)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36974341
2016-02-24
用途:
エアーユニット プレス機
有限会社南総電子工業 様

デザイン的にも良い。オイルの量調整ダイヤルもわかりやすく、取り扱いしやすい。オイルの残量確認も見やすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする