曜日別特売
BN-3RT5-10 レギュレータ 日本精器 36974402

 

BN-3RT5-10 レギュレータ 日本精器 36974402
BN-3RT5-10 レギュレータ 日本精器 36974402
BN-3RT5-10 レギュレータ 日本精器 36974402
BN-3RT5-10 レギュレータ 日本精器 36974402

レギュレータ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc3/8
内容量1個注文コード36974402品番BN-3RT5-10
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。

使用圧力(MPa)1.0以下トラスコ品番215-5796全長(mm)129質量(kg)0.55取付方式ブラケット付管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2圧力計圧力計付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36974445
2020-08-25
用途: ボウリングのガターを上げ下げするのにエアーを使っています。
相模原パークレーンズサービス業

補助タンクの横に設置していますが、10年以上使用して、エアーが漏れたのが確認できました。新品に交換して満足です。残りの3台も交換予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 36974427
2019-01-16
用途: 塗装作業時

3年ほどでシールがだめになりエアー漏れしました。合うシールを探していたのですが、手間なので再購入しました。価格もさほど高くないので定期交換用品と考え使用しています。

対象商品 : 36974402
2018-06-22
用途: コンプレッサーの減圧

価格、性能ともにOKです あとは耐久性がどうなのかですが これから
検証してみます

対象商品 : 36974445
2017-05-17
用途: 減圧弁の交換

元の減圧弁が壊れたことによる交換用。
価格が安い割りにちゃんと使用できました。
3週間ほど経ちますが、問題ありません。

対象商品 : 36974445
2017-02-02
用途: 模型の塗装
Fujita Dental Lab.医療・福祉・介護関連業

大型コンプレッサーからエアブラシ用の減圧に使用しています。機能としては十分です。ブラケットが付属していますので取り付けも簡単に出来ました。

対象商品 : 36974445
2016-12-23
用途: エアブラシ使用のため大型コンプレッサーからの減圧
Fujita Dental Lab.医療・福祉・介護関連業

特にも問題はありませんでしたが、ブラケットを取り付けるためのネジが付いていれば良かったと思います。

対象商品 : 36974445
2015-09-08
用途: 錆取り剤を発泡塗布する発泡機のエア回路に使用
株式会社ワールド・グリーンテック

圧力計が内臓されているのでコンパクトで使いよい。全体的にもう少し小さくなればいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする