汎用圧力計(A形立型・Φ75)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36976161 品番S-31-0.16MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

最小目盛(MPa)0.005 圧力レンジ(MPa)0〜0.16 トラスコ品番321-3960 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)300 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 呼びAT3/8×75×0.16MPa 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36976161
2019-12-02
用途:
染色機内の圧力を計る

購入した圧力計の目盛の単位が小さすぎて、針がほとんど振らないので、単位を考えて購入すべきでした。

対象商品:
36976317
2011-12-09
用途:
ポンプの圧力計に

納期がかかるのがNG。品質は問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする