曜日別特売
S-32-0.6MP 汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造 36976511

汎用圧力計(B形立型・Φ75)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.6
呼びBT3/8×75×0.60MPa
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード36976511品番S-32-0.6MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状B枠(立型つば有り)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~0.6呼びBT3/8×75×0.60MPa測定流体気体、液体トラスコ品番308-3730質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36976554
2019-04-30
用途: 送水ポンプ圧力ゲージとして使用しております。
有限会社アサヒ商会サービス業

通常の油圧ゲージです。しかし、コストは非常にたけていると思います。

対象商品 : 36976441
2016-06-26
用途: 蒸気圧力用
株式会社 叶食品

機能がシンプルで、表示も確認しやすく大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする