曜日別特売
S-41-0.1MP 汎用圧力計(A形立型・Φ100) 右下精器製造 36976694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用圧力計(A形立型・Φ100)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36976694品番S-41-0.1MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0.0~0.10呼びAT3/8×100×0.10MPa測定流体空気、油、水トラスコ品番321-4117接続部のサイズG3/8B質量(g)410種類汎用圧力計接続ねじG3/8B大きさ100mm最小目盛(MPa)0.002

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36976694S-41-0.1MP38474834AT3/8x100x0.1MPaS-41-0.1MP 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造 38474834汎用圧力計(スターゲージΦ100)右下精器製造1台
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36976676
2022-01-19
用途: 消火栓のメンテナンス時の取替
サービス業

商品が頼んだ物と違う物が届きました、発送時に確認しないのですか、こちらも届いた時確認不足でした。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございました際、レビューとしていただきますと、ご対応までにお時間頂戴することとなりますので、
商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡いただけますよう、お願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする