曜日別特売
G211-111-V-1MP 一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60) 右下精器製造 36978593

一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1
呼びAVT1/4×60×1.00MPa
最小目盛(MPa)0.02
内容量1個注文コード36978593品番G211-111-V-1MP
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。

最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1トラスコ品番325-9552ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B呼びAVT1/4×60×1.00MPa外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36978514
2014-06-08
用途: タイヤ空気圧ゲージ
MBK自動車・二輪車・自転車関連業

耐震/耐久性はあまり期待しない方がよい。
特に、急激な圧力変動で狂いやすい。
絞り弁が用意されてると良いのだが、現状では油圧用の高価なものしか市販されていないので、継手ニップルを改造して作るしかない。
表示値が狂ってきたので、リピート購入。 絞りを製作の上、取替予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする