MS-CB M6 沈めフライス 皿小ネジ用 FKD(フクダ精工) 36980772

MS-CB M6 沈めフライス 皿小ネジ用 FKD(フクダ精工) 36980772 MS-CB M6 沈めフライス 皿小ネジ用 FKD(フクダ精工) 36980772

沈めフライス 皿小ネジ用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 案内径(mm)6.2 注文コード36980772 品番MS-CB M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は案内径など5種類から選べます 他の種類を見る

皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。

刃径(Φmm)14 刃長(mm)12 全長(mm)60 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様皿小ねじ用 トラスコ品番337-8071 材質高速度鋼(SKH51) 適合ねじ(皿小ねじ)M6 案内径(mm)6.2 案内長(mm)8 シャンク径(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36980815
2015-12-11
用途:
皿ボルト取付に使用

思いのほか良く切れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする