FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
沈めフライス 皿小ネジ用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36980797
品番
MS-CB M3
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
刃径(Φmm)
7.5
刃長(mm)
6
全長(mm)
38
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
仕様
皿小ねじ用
トラスコ品番
337-8047
材質
高速度鋼(SKH51)
適合ねじ
(皿小ねじ)M3
案内径(mm)
3.2
案内長(mm)
4
シャンク径(mm)
6