FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
沈めフライス 皿小ネジ用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
案内径(mm)
4.2
注文コード
36980815
品番
MS-CB M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
案内径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
刃径(Φmm)
9.5
刃長(mm)
8
全長(mm)
45
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
仕様
皿小ねじ用
トラスコ品番
337-8055
材質
高速度鋼(SKH51)
適合ねじ
(皿小ねじ)M4
案内径(mm)
4.2
案内長(mm)
5
シャンク径(mm)
6