AA15-221-.-0.1MP 普通形真空計(D枠/埋込形)60Φ 長野計器 36981472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

普通形真空計(D枠/埋込形)60Φ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36981472品番AA15-221-.-0.1MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

・基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。外径(Φmm)60ケース形状D枠(埋込型つば有り)圧力レンジ(MPa)-0.1~0.00(真空計)トラスコ品番169-2755接続部のサイズG1/4B質量(g)200種類真空計呼び-精度JIS1.6級接続ねじG1/4B大きさ60mm測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.002
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする