FM4R-M5-0 タッチコネクターファイブミニスピードコントローラα 千代田通商 36983931

タッチコネクターファイブミニスピードコントローラα

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36983931 品番FM4R-M5-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。

適合チューブ外径D(Φmm)4 接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用温度範囲-5〜60℃(凍結なき事) 使用圧力0.05〜0.7MPa 質量(g)12 仕様メーターアウトタイプ トラスコ品番423-4766 制御方向メーターアウト ねじ寸法TM5×0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36983931 FM4R-M5-0 48899261 FM4R-M5-O ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商 ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商 1個 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36983947
2013-11-30
用途:
ライン新規立ち上げ

ラインの新規立ち上げで使用する為、購入
時間に余裕をもって購入したつもりだが、何度も出荷遅れの連絡が入り結局2週間程度かかった。
待っていられないので別のものを使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする