※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
TC5内蔵カップリングホワイト PL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
10
12
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36984631
品番
F6-PLW
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
形状
カップリングプラグ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
寸法A(mm)
15.8
寸法E(mm)
33.5
寸法C(Φmm)
12
チューブ挿入長さ(mm)
12.5
色
白
質量(g)
17.2
トラスコ品番
313-7040
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3