曜日別特売
CKL-10-04H エルボコネクターHタイプ 千代田通商 36985042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKL-10-04H エルボコネクターHタイプ 千代田通商 36985042
CKL-10-04H エルボコネクターHタイプ 千代田通商 36985042

エルボコネクターHタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
接続ねじ1/2
内容量1個注文コード36985042品番CKL-10-04H
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。
耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。
樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。

用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)35.9寸法B(mm)36寸法C(Φmm)18二面幅H(mm)21寸法L(mm)28チューブ挿入長さ(mm)31.9質量(g)88.6トラスコ品番327-0351接続ねじ1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする