※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターニップルユニオン(金属)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36985286 品番 CUN-6-00
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質(本体)C3604(黄銅) 形状ニップルユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)56.4 寸法B(Φmm)14 チューブ挿入長さ(mm)22.5 質量(g)37.8 トラスコ品番327-0394

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする