LH-0425-M5 ミニマル継手 ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 36985873

ミニマル継手 ユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36985873 品番LH-0425-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4 チューブ内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 質量(g)5.5 トラスコ品番310-0669 接続ねじM5X0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36985873 LH-0425-M5 35315646 LH-0425-M5 ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 1個 139 税込153 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする