PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
ミニマル継手 ユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36985891
品番
LH-0640-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲
0〜50℃
最高使用圧力
0.5MPa
接続口径
M5×0.8
適合チューブ内径(Φmm)
4.0
適合チューブ外径D(Φmm)
6
使用流体
空気
質量(g)
6.0
トラスコ品番
310-0677
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36985891
LH-0640-M5
35315655
LH-0640-M5
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
139
税込
¥
153
注文コードが変更になりました