曜日別特売
LHN-0640-M5 ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 36986004

LHN-0640-M5 ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 36986004
LHN-0640-M5 ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 36986004
LHN-0640-M5 ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 36986004

ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)6
内容量1個注文コード36986004品番LHN-0640-M5
参考基準価格(税別)¥341販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
形状ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径D(Φmm)6接続口径M5×0.8使用流体空気最高使用圧力1MPaトラスコ品番310-0651質量(g)7.0使用温度範囲0~50℃ねじの種類M適合チューブ内径(Φmm)4.0使用真空圧力-100kPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする