曜日別特売
F16-03MW タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商 36986153

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)16接続ねじ3/8ねじ寸法TR3/8注文コード36986153品番F16-03MW
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。

寸法A(mm)37寸法L(mm)30.6二面幅H(mm)24形状メイルコネクター適合チューブ外径(Φmm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3接続ねじ種類R接続ねじ3/8ねじ寸法TR3/8トラスコ品番275-5378材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)52.8使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02120675
2022-09-08
用途: コンプレッサー
製造業

形が違ってたのですが口径が一緒だったのでしっかり付きましたもれも ありませんでした

対象商品 : 02120727
2021-10-25
用途: エアーチューブ接続。

ワンタッチの樹脂部が六角径より小さのでソケットレンチが使えることができる。

1が参考にしています
対象商品 : 02120641
2020-07-29
用途: エアーチューブの取り付け
サービス業

小さな部品ですが、キレイに仕上げられた性能良好な製品です。

対象商品 : 02120562
2019-01-12
用途: エアー配管の接手として使用。
製造業

ブランド品には信頼性、耐久性が有り大変満足しています。

対象商品 : 02120526
2017-01-06
用途: タイヤチエンジヤに使用しまする
オクニシテクロコギヨウ

とても使いやすくて良かったですとても便利で喜んでおります

対象商品 : 02120282
2017-07-02
用途: シリンダー配管

シリンダーとの接続用に購入しました。一流メーカーなので安心して使えます。ホース径12ミリの1/8がないのが残念

1が参考にしています
対象商品 : 02120684
2016-10-29
用途: 塗装作業
岡本鉄筋

価格の点、商品そのものの必質も良く試作機器作製に使用しています。満足しております。

対象商品 : 02120203
2016-02-24
用途: ビールサーバーと水道との接続
卸売・小売業

今回は散水ホースへ接続しましたが、10mmホースとの接続も楽にでき、取り外しもスムーズで良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする