寸法A(mm)39寸法L(mm)31二面幅H(mm)24形状メイルコネクター適合チューブ外径(Φmm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3接続ねじ種類R接続ねじ1/2ねじ寸法TR1/2トラスコ品番275-5386色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)59.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)23.3